| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548674 Herst.-Nr.: 002511.0001 EAN/GTIN: 4006325669423 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 670 x 365 x 220 mm, für 6-kg-Feuerlöscher, glasklar.
Großzügigere Abmessungen. Passend für nahezu alle tragbaren Feuerlöscher bis 6 kg. Schmutz- und staubgeschützte Lagerung der Feuerlöscher. Schneller Zugriff im Brandfall. Praktische Wandmontage.
Das Oberteil besteht aus glasklarem Kunststoff, Werkstoff PETG. Das graue Unterteil wird aus dem Werkstoff PS-PE hergestellt, 3 mm Stärke. Das Rückenteil ist mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen ausgestattet. Eine Plombierung der Verschlüsse ist möglich. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Höhe: | 670 mm | Breite: | 365 mm | Tiefe: | 220 mm | Gehäusematerial: | Kunststoff | Korpusfarbe: | glasklar | Produkttyp: | Feuerlöscherboxen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Feuerschutzhaube, Flammenschutzhaube, Flammschutzhaube, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, flammschutzhaube, GLORIA, 548674 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckung, Abdeckungen, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,15* | € 57,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,63* | € 61,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 63,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,06* | € 65,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,30* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|