Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 800 x 360 x 220 mm, für 12-kg-Feuerlöscher, glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube
Artikel-Nr.:
     103-548675
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002520.0000
EAN/GTIN:
     4006325109097
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 800 x 360 x 220 mm, für 12-kg-Feuerlöscher, glasklar.

Passend für nahezu alle tragbaren Feuerlöscher bis 12 kg. Schmutz- und staubgeschützte Lagerung der Feuerlöscher. Schneller Zugriff im Brandfall. Praktische Wandmontage.

Das Oberteil besteht aus glasklarem Kunststoff, Werkstoff PETG. Das 3 mm starke Unterteil wird aus dem Werkstoff PS hergestellt. Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen aus Metall, chromatiert. Eine Plombierung der Verschlüsse ist möglich. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
220 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Korpusfarbe:
glasklar
Produkttyp:
Feuerlöscherboxen
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Feuerschutzhaube, Flammenschutzhaube, Flammschutzhaube, feuerlöscher co2 gloria, flammschutzhaube, feuerlöscher gloria, GLORIA, 548675 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckung, Abdeckungen, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,76*
€ 67,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 69,16*
7 Tage
84
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 71,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 74,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,22*
€ 76,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.