| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548677 Herst.-Nr.: 002513.0001 EAN/GTIN: 4006325600488 |
| |
|
| | |
| Schutzhaube BIGBOX, für 9-kg-Feuerlöscher, HxBxT 643 x 279 x 227 mm.
Mit TÜV-Aufkleber (Vibrationstest vom TÜV Rheinland bestätigt). Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz zum Einsatz. Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet. Leichte und praktische Bauweise. Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung. Mit TÜV-Aufkleber (Vibrationstest vom TÜV Rheinland bestätigt). Plombierbar.
Feuerlöscher-Schutzhaube für die Wand- und Fahrzeugbefestigung. Aus schlagzähem Polypropylen. Oberteil rot mit Sichtfenster, durch drei Scharniere mit dem Unterteil verbunden. Unterteil schwarz. Zwei ergonomische Verschlüsse mit starker Hebelwirkung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz zum Einsatz. Feuerlöscher-Symbol zweifach im Deckel eingeprägt. Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 643 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 227 mm | Produkttyp: | Feuerlöscherboxen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschrank, Feuerlöscher-Schutzhaube, Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, GLORIA, 548677 49, Feuerlöscher, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,21* | € 49,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,52* | € 50,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,39* | € 51,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,97* | € 53,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,70* | € 57,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|