Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube BIGBOX, für 12-kg-Feuerlöscher, HxBxT 770 x 310 x 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhaube BIGBOX
Schutzhaube BIGBOX
Artikel-Nr.:
     103-548678
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002513.0012
EAN/GTIN:
     4006325654870
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 12kg
Schutzhaube BIGBOX, für 12-kg-Feuerlöscher, HxBxT 770 x 310 x 260 mm.

Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Spanngurt mit Schnelllösetaste (rot) zum Einsatz. Aufkleber mit Feuerlöscher-Symbol nach ISO 7010 im Lieferumfang. Verwendbar für viele Pulver- und Nasslöscher bis 12 kg bzw. 9 l Inhalt. Leichte und praktische Bauweise. Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung. Mit TÜV-Aufkleber (Vibrationstest vom TÜV Rheinland bestätigt). Plombierbar.

Feuerlöscher-Schutzhaube für die Wand- und Fahrzeugbefestigung. Aus schlagzähem Polypropylen. Oberteil rot mit Sichtfenster, durch drei Scharniere mit dem Unterteil verbunden. Unterteil schwarz. Zwei ergonomische Verschlüsse mit starker Hebelwirkung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz zum Einsatz. Feuerlöscher-Symbol zweifach im Deckel eingeprägt. Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
770 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
260 mm
Produkttyp:
Feuerlöscherboxen
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, GLORIA, 548678 49, Feuerlöscher, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.