Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherständer aus Edelstahl, für Feuerlöscher, Höhe 735 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherständer aus Edelstahl
Feuerlöscherständer aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-548682
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002566.0001
EAN/GTIN:
     4006325150686
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher ständer
Feuerlöscherständer aus Edelstahl, für Feuerlöscher, Höhe 735 mm.

Für tragbare Feuerlöscher mit 3/6/9 l bzw. 4/6/9/12 kg Inhalt. Auch für 5-kg-CO₂-Geräte geeignet.

Unterteil rund. Mit Halter für Feuerlöscher mit 3/6/9 l bzw. 4/6/9/12 kg Inhalt. Höhe 735 mm. Fuß-Ø 340 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
735 mm
Produkttyp:
Zubehör für Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: GLORIA, 548682 49, Ständer, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.