Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Aluminium-Überfahrbrücke, Überfahrlänge 1000 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Artikel-Nr.:
     103-555630
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30700006
EAN/GTIN:
     4045012020161
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke, Überfahrlänge 1000 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.

Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen. Plattform mit rutschsicherer Lauffläche. Zwei Grifflöcher zum Tragen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1000 mm
Breite:
1250 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Höhendifferenz:
125 mm
Gewicht:
34 kg
Oberfläche:
geschlossen, Warzenblech
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Griff
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, 555630 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,77*
€ 486,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,50*
€ 486,02*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 432,25*
€ 487,19*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 443,07*
€ 487,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,67*
€ 490,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 240,12*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,76*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 363,66*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 530,04*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 435,57*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 674,34*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 558,10*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 815,36*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 679,22*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 344,55*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 287,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.