Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller dreieckig, MM 1154, LxB 540 x 540 mm, VE 2 Stk, Rollen für harte Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportroller dreieckig
Transportroller dreieckig
Transportroller dreieckig
Transportroller dreieckig
Artikel-Nr.:
     103-566595
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20115401
EAN/GTIN:
     4001073380897
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Dreieckroller
Transportroller dreieckig, MM 1154, LxB 540 x 540 mm, VE 2 Stk, Rollen für harte Böden.

Drei leichtlaufende, ultrasofte Transportgeräterollen sorgen für beste Beweglichkeit auf allen harten Bodenoberflächen. FSC®-zertifiziert. Ladefläche mit Anti-Rutsch-Pads. Praktisches Griffloch.

Material Die Transporthilfe steht für hohe Qualität und Sicherheit. Sie verfügt über eine hochbelastbare Ladefläche aus einer hochwertigen, äußerst formstabilen Multiplex-Platte, gefertigt aus FSC®-zertifiziertem Schichtholz. Das FSC®-Zertifikat, verliehen vom Forest Stewardship Council, ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Technik + Design Die Transporthilfe ist für das leichte und bequeme Bewegen schwerer Lasten bestens geeignet - im Büro, in der Werkstatt, zu Hause, beim Einkauf und beim Umzug. Sicherheits-Plus: Drei Anti-Rutsch-Pads auf allen drei Ecken der Ladefläche sichern die Ladung gegen Verrutschen beim Transport. Ein Trageloch in der Ladefläche macht das platzsparende Aufhängen der Transporthilfe möglich. Unser Qualitätsbonus: Die Transporthilfe ist auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Ladefläche aus äußerst formstabiler FSC®-zertifizierter Multiplexplatte, 18 mm, mit Antirutschpunkten und Tragegriff. Tragflächengröße 540 x 540 mm, Höhe 110 mm, Tragkraft 200 kg. Drei leichtlaufende und hochbelastbare Transportgeräterollen, Ø 75 mm, mit Rollenlager in ultrasofter Ausführung für harte Boden-Oberflächen.

Warnhinweis: Diese Transporthilfe ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Das Produkt nicht Dauernässe aussetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
540 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
540 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
110 mm
Ladeflächenmaterial:
Multiplex-Platte
Ladeflächenfarbe:
natur
Radausstattung:
3 Lenkrollen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 200kg, dreieckroller, Wagner, 566595 49, Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollenplatte, Rollenplatten, Rollplatte, Rollplatten, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.