| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568878 Herst.-Nr.: 8559D10H EAN/GTIN: 4014296952673 |
| |
|
| | |
| Drehstuhl SUPPORT SY, Bezug Kunstleder, schwarz.
Hohe Rückenlehne. Bandscheibensitz. Synchronmechanik. Stahlfußkreuz, verchromt. Hartbodenrollen.
Bequemer Drehstuhl mit hoher, konturgeformter Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung - über Rastermechanik höhenverstellbar. Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnneigung mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Kunstleder | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Stahl | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 570 - 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Topstar, 568878 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bürodrehstühle, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Zahnarzt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,47* | € 200,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 169,93* | € 207,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 174,92* | € 212,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,47* | € 250,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|