Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastengabel für Materialheber und Hubkarre, LxB 450 x 140 - 330 mm, verstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastengabel für Materialheber und Hubkarre
Kastengabel für Materialheber und Hubkarre
Kastengabel für Materialheber und Hubkarre
Artikel-Nr.:
     103-569590
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569590
EAN/GTIN:
     4054666021226
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
Kastengabel für Materialheber und Hubkarre, LxB 450 x 140 - 330 mm, verstellbar.

Für verschiedene Kästen. Abstand frei einstellbar. Be- und Entladen in idealer Greifhöhe.

Frei einstellbare Kastengabel zur Aufnahme von Kästen mit Breite 140 - 330 mm und einer Länge bis zu 450 mm.
Weitere Informationen:
Verstellbereich:
140 - 330 mm
Länge:
450 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro hubkarre, hochhubwagen, eurokraft pro, 569590 49, Eigenfertigung, Gabel, Gabeln, Kistengabel, Kistengabeln, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.