Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber, mit verstellbarer Kastengabel, mit 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Artikel-Nr.:
     103-569592
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569592
EAN/GTIN:
     4054666021240
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber, mit verstellbarer Kastengabel, mit 4 Lenkrollen.

Für verschiedene Kästen. Be- und Entladen in idealer Greifhöhe. Auf Kastenbreite einstellbar. Lastaufnahme wechselbar. Wahlweise mit Bockrollen oder 4-Wege-Fahrwerk. Lenkräder mit Feststellern.

Materialheber mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Bringt Materialien oder Werkzeuge auf ideale Arbeitshöhe. Verfahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lastrollen oder mit 4-Wege-Fahrwerk. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbare Kastengabel / 4-Wege-Fahrwerk
Aufnahmemittel LxB/Ø:
450x140 - 330 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Lastschwerpunkt:
270 mm
Hubbereich:
110 - 970 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Gesamtbreite:
506 mm
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, elektrolifter tragl. 0,1t, hochhubwagen, eurokraft materialheber, eurokraft pro, 569592 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,70*
€ 1.155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,79*
€ 1.098,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,25*
€ 1.042,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,97*
€ 1.010,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,16*
€ 980,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.