Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     103-569832
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IOC 10K-3LM
EAN/GTIN:
     4045761207264
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung. Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren. Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig. Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig. Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk. GLP/ISO-Protokoll: mit Wägewert, Datum und Uhrzeit. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden. Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm. Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren. Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert. IP65 Schutzart nach DIN EN 60529: Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht. Universal-Netzadapter: mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB, USA. Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes. Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set. DAkkS-Kalibrierung möglich. Datenschnittstelle USB: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. Datenschnittstelle WLAN: Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten. Netzwerkschnittstelle: Zum Anschluss der Waage an ein Ethernet-Netzwerk. Bei KERN durch einen universell anschließbaren RS-232/LAN-Konverter möglich. Eichung möglich.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
6 / 15 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
2 g | 5 g
Maße Wägeplattform:
400x300 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Material:
Edelstahl
Eichwert:
2 / 5 g
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, KERN, 569832 49, Bodenwaage, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,81*
€ 298,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,71*
€ 298,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 333,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 335,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 342,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,50*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,39*
Zubehör
k.A.
266671
ab € 80,99*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,32*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,05*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,82*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,55*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.