| |
|
| Artikel-Nr.: 103-570514 Herst.-Nr.: 570514 EAN/GTIN: 4052462037649 |
| |
|
| | |
| Mülltonnen-Kippstation, hydraulisch, mit Fußpumpe, lichtblau.
Geeignet für 120- oder 240-l-Mülltonnen. Ausschütthöhe ca. 1480 mm. Kippwinkel bis 135°.
Zur Entleerung und Reinigung von 120- oder 240-l-Mülltonnen. Kippwinkel bis 135°, Ausschütthöhe ca. 1480 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm. Antrieb hydraulisch mit Fußpumpe, ca. 39 Hübe erforderlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | fußhydraulisch | Gesamtlänge: | 1570 mm | Gesamtbreite: | 980 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenkipper, Mülltonnenwender, mülltonnenkipper 240 liter, hydraulik fußpumpe, eurokraft pro, 570514 49, Kippbehälter, Kippcontainer, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Kippvorrichtung, Kippvorrichtungen, Mülleimer-Kippvorrichtung, Mülleimer-Kippvorrichtungen, Mülltonnenheber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,70* | € 2.071,76* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.002,73* | € 2.134,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,69* | € 2.144,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.946,90* | € 2.153,48* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.568,19* | € 2.762,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|