Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stapelpalette, LxB 1200 x 1000 mm, durchbrochen, ab 1 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stapelpalette
Industrie-Stapelpalette
Industrie-Stapelpalette
Artikel-Nr.:
     103-572345
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572345
EAN/GTIN:
     4061753109217
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Industrie-Stapelpalette, LxB 1200 x 1000 mm, durchbrochen, ab 1 Stk, schwarz.

Platzsparend (nestbar) in der Lagerhaltung und im Leertransport. Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation. Sehr hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
anthrazit
Traglast statisch:
4000 kg
Traglast dynamisch:
1200 kg
Ausführung:
durchbrochen
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Paletten, Stapelpaletten, kunststoffpalette 4000kg, industrie palette, eurokraft kunststoffpalette, eurokraft basic, 572345 49, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichte Stapelpalette, Leichte Stapelpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten, Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.