Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank, Volumen 150 l, LxBxH 740 x 470 x 660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Artikel-Nr.:
     103-574600
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825058/730012
EAN/GTIN:
     4023122500452
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Raumspartank, Volumen 150 l, LxBxH 740 x 470 x 660 mm.

Aus schlag- und stoßfestem, farblosem, lebensmittelechtem Polyethylen. Einwandfreie Füllstandskontrolle. Beständig gegen viele Säuren und Laugen - bitte fragen Sie an.

Ausstattung: 1 Auslaufstutzen Ø 34 mm 1 Schraubdeckel Ø 200 mm 2 Tragegriffe (Traglast pro Griff max. 30 kg) 1 Kunststoff-Auslaufhahn (NW 15 mm) Stapelgestelle und weitere Armaturen finden Sie unter Zubehör.

Bitte beachten: Alle Tanks müssen mit der gesamten Grundfläche aufliegen.
Weitere Informationen:
Volumen:
150 Liter
Länge:
740 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
660 mm
Gewicht:
8 kg
Farbe:
weiß, rot
Anzahl Griffe:
2 Stück
Traglast pro Griff max.:
30 kg
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, 574600 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Lagerbehälter, Lagertank, Lagertanks, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Raumspartanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 144,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 145,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 151,88*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 166,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 168,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,79*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,36*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,48*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.