Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer, SNR 23 dB, VE 10 Stk, blau/gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer
E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer
E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer
Artikel-Nr.:
     103-586453
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103729
EAN/GTIN:
     4046719348145
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer, SNR 23 dB, VE 10 Stk, blau/gelb.

Kann griffbereit am Hals getragen werden. Kein tiefes Eindringen, kein unangenehmer Druck im Gehörgang. Hygienisch da keine Modellierung der Stöpsel notwendig. Einfach zu waschen und zu reinigen. Umweltfreundlich: Stöpsel können einfach ausgetauscht werden.

Der 3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer ist einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Somit eignet er sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Der Bügelgehörschützer ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt. Ersatzstöpsel sind verfügbar. Die E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer sind ideal für mittlere Lärmpegel, und sind für eine breite Palette von industriellen Arbeitsplätzen geeignet. Beispiele für typische Anwendungen sind: Autoindustrie, Chemie und Pharmaindustrie, Konstruktion, Inspektionsarbeiten, Metallverarbeitung. Dämmwert: SNR = 23 dB. Farbe Dunkelblau. Die E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer sind CE-geprüft und entsprechen der Europäischen Norm EN 352-2:1993.
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
23 dB(A)
Norm:
EN 352-2:1993
Mittlerer Dämmwert:
19 dB(A)
Gehörschutzart:
passiv
Material:
Polycarbonat, PU-Schaum
Farbe:
blau, gelb
Gewicht:
0.2 kg
Gewicht pro Stück:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, 3M, 586453 49 (BUES01), Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Gehörschutz, Ohrschutz, Ohrstopfen, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 61,84*
€ 8,95*
ab € 58,55*
€ 78,08*
3 Tage
23
€ 5,70*
ab € 61,75*
€ 79,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
20284019
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.