Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Vario-Klappleiter, mit teleskopierbaren Holmen, 4 x 4 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vario-Klappleiter
Alu-Vario-Klappleiter
Alu-Vario-Klappleiter
Artikel-Nr.:
     103-589649
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3160104
EAN/GTIN:
     4003311316040
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Vario-Klappleiter, mit teleskopierbaren Holmen, 4 x 4 Sprossen.

Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf die doppelte Höhe ausziehbar, Arretierung über robuste Stellgriffe. Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt. Komfortable und leichtgängige Gelenkarretierung. Einfache und absolut sichere Höhenverstellung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
4x4 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge als Stehleiter:
1950 mm
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3300 mm
Länge als Anlegeleiter:
4100 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 2x 16 stufen, alu stehleiter, euroline alu-stehleiter, euroline, 589649 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Arbeitsbock, Arbeitsböcke, Bockleiter, Bockleitern, Gelenkleiter, Gelenkleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leiter mit Wandabstandhalter, Leitern, Leitern mit Wandabstandhalter, Sprossenleitern, Steighilfe, Steighilfen, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,90*
€ 312,08*
Frei Haus
ab € 311,68*
€ 371,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,85*
€ 379,01*
€ 5,95*
ab € 323,99*
€ 387,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.