Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen Go-Box, Volumen 70 l, LxBxH 590 x 390 x 1070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen Go-Box
Streuwagen Go-Box
Streuwagen Go-Box
Artikel-Nr.:
     103-590281
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     4052886424889
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streuwagen Go-Box, Volumen 70 l, LxBxH 590 x 390 x 1070 mm.

Benutzerfreundlicher und ergonomischer Handgriff. Aus witterungs- und chemikalienbeständigem PE. Deckel zum Be- und Entladen arretierbar.

Fahrbarer Behälter mit 70 Liter Ladekapazität und robusten Gummirädern für z.B. Streugut, Sand, Bindemittel etc. Hergestellt aus chemikalienbeständigem PE (100% recycelbar). Für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen geeignet. Optimaler Wasserablauf durch den abgewinkelten Deckel, welcher in der Senkrechten zum Be-/Entladen arretiert werden kann . Der benutzerfreundliche und ergonomische Handgriff sowie die clevere Ausbalancierung erleichtern die Handhabung. Sichererer und stabiler Deckelverschluss durch Exzenterverschluss aus Edelstahl, welcher bei Bedarf über ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) abschließbar ist.

Die passende Trennwand finden Sie unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 Liter
Außenlänge:
590 mm
Außenbreite:
390 mm
Außenhöhe:
1070 mm
Material:
PE-LD
Behälterfarbe:
grau
Deckelfarbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Schleuderstreuer, Streugutwagen, Streuwagen, cemo streugutbehälter 70 liter, streugut behälter, streugutbehälter cemo, CEMO, 590281 49, Behälter für Streugut, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Sandstreuwagen, Streugutwägen, Streuwägen, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,77*
€ 267,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,91*
€ 269,40*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 237,24*
€ 280,95*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,84*
€ 283,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 289,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11286
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.