Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung, für 2 Flaschen, Ø max. 140 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     103-590934
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     590934
EAN/GTIN:
     4054666021592
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung, für 2 Flaschen, Ø max. 140 mm.

Zur sicheren, stehenden Gasflaschenlagerung. Mit Kette zum Sichern der Flaschen. Robuste, verzinkte Stahlblechkonstruktion.

Gasflaschen-Wandhalterung für die sichere, stehende Lagerung von Stahl-Gasflaschen. Inklusive Stahlketten zum einfachen Sichern der einzelnen Flaschen. Robuste, langlebige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech . Einfache Wandmontage. Bitte beachten: Gitterwand-Befestigungsblech zur Befestigung an Gitterwänden (an Gitter-Containern, Gitter-Schränken, Gitter-Wagen etc.) als Zubehör. Bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Flaschendurchmesser:
2x140 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
73.5 mm
Länge:
400 mm
Anzahl Flaschen:
2 Stück
Produkttyp:
Gasflaschenhalterungen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 590934 49, Eigenfertigung, Flaschenhalter, Gasflaschenhalter, Gasflaschenhalterung, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerboxzubehör, Gasflaschenlagerboxzubehöre, Gasflaschenständer, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Wandhalterungen, Gasflaschenzubehör, Gasflaschenzubehöre, Halterungen für Gasflaschen, Lagerboxzubehör, Lagerboxzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
590943
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.