Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwand-Befestigungsblech, für Gasflaschen-Wandhalterung für Flaschen-Ø max. 230 mm, für 2 Flaschen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwand-Befestigungsblech
Gitterwand-Befestigungsblech
Gitterwand-Befestigungsblech
Artikel-Nr.:
     103-590946
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     590946
EAN/GTIN:
     4054666021714
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gitterwand-Befestigungsblech, für Gasflaschen-Wandhalterung für Flaschen-Ø max. 230 mm, für 2 Flaschen.

Zur Befestigung der Gasflaschen-Wandhalterung an Gitterwänden - z.B. an Gitter-Containern, Gitter-Schränken, Gitter-Wagen etc. Aus verzinktem Stahlblech.

Gitterwand-Befestigungsblech zur einfachen Befestigung der Gasflaschen-Wandhalterung an Gitterwänden - z.B. an Gasflaschen-Gittercontainern, Gasflaschen-Gitterschränken, Gasflaschen-Gitterwagen etc. Einfache Montage.

Bitte beachten : Gasflaschenhalterung und Kette sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Breite:
580 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
2.5 mm
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 590946 49, Befestigung, Befestigungen, Eigenfertigung, Gasflaschenlagerboxzubehör, Gasflaschenlagerboxzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.