Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass, Volumen 80 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     103-594296
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825054/730012
EAN/GTIN:
     4023122268895
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
Rundfass, Volumen 80 l, ab 1 Stk.

Ab 30 Liter mit 2 seitlichen Fallgriffen. Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C. Aus lebensmittelechtem Hochdruck-Polyethylen.

Mit zwei seitlichen Fallgriffen (Traglast pro Griff max. 30 kg).

Messing-Auslaufhahn gegen Mehrpreis (siehe gegenüberliegende Seite).
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
625 mm
Gewicht:
4.5 kg
Durchmesser:
490 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: rundfass 80 liter, 594296 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfässer, Standfass, Standfässer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 80,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,84*
€ 80,61*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 87,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 88,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 89,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,07*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,45*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,37*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.