Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank, Volumen 3000 l, lebensmittelechtes PE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Artikel-Nr.:
     103-594482
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     849240
EAN/GTIN:
     4023122500056
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Raumspartank, Volumen 3000 l, lebensmittelechtes PE.

Aus lebensmittelechtem Polyethylen. Luftdicht verschließbar. Bandagen aus verzinktem Stahlblech.

Aus lebensmittelechtem Polyethylen. Luftdicht verschließbar. Für Füllgüter bis zu einem spezifischen Gewicht von 1,1 g/ml. Ausstattung Bandagen aus verzinktem Stahlblech. Einfülldom NW 400 mm. Ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite dient zur Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen. Verschraubungen mit Überwurfmutter und Blindstopfen 2''. Armaturen finden Sie unter Zubehör.

Bitte beachten: Alle Tanks müssen mit der gesamten Grundfläche aufliegen.

Auf Anfrage sind auch schwarze Tanks zur Aufstellung im Freien erhältlich (weiße sind nicht geeignet).
Weitere Informationen:
Volumen:
3000 Liter
Länge:
2230 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1650 mm
Gewicht:
170 kg
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, 594482 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Lagerbehälter, Lagertank, Lagertanks, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Raumspartanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.615,25*
€ 1.857,41*
€ 4,95*
ab € 1.735,47*
€ 1.958,85*
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.788,73*
€ 2.018,06*
Frei Haus
ab € 2.063,43*
€ 2.296,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,45*
€ 2.317,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,41*
€ 2.210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,53*
€ 2.139,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.779,55*
€ 2.117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,95*
€ 2.049,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,40*
€ 1.986,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,25*
€ 1.922,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137880
ab € 177,63*
Zubehör
k.A.
137881
ab € 190,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.