Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg, LxB 685 x 515 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-602023
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     0705632933107
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 2000 kg
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg, LxB 685 x 515 mm.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. von Maschinen. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Rollen in jede Richtung dreh- und fahrbar.

Transportieren Sie schwere Lasten ohne großen Kraftaufwand - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf und sind zusätzlich um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Rollen:
3 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
685 mm
Breite:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, 602023 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Maschinenroller, Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Schwerlastroller, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 655,22*
€ 742,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,15*
€ 792,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,87*
€ 793,68*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 725,31*
€ 796,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,60*
€ 796,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,50*
€ 883,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,60*
€ 855,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,42*
€ 846,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,36*
€ 829,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,01*
€ 810,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 415,06*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.