Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 4000 kg, LxB 760 x 555 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-602024
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10240
EAN/GTIN:
     0705632933114
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 4000 kg
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk, Tragfähigkeit 4000 kg, LxB 760 x 555 mm.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. von Maschinen. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Rollen in jede Richtung dreh- und fahrbar.

Transportieren Sie schwere Lasten ohne großen Kraftaufwand - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf und sind zusätzlich um 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Anzahl Rollen:
5 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
760 mm
Breite:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, 602024 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Maschinenroller, Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Schwerlastroller, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 1.064,18*
€ 1.182,29*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.089,58*
€ 1.182,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,94*
€ 1.219,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,72*
€ 1.280,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,55*
€ 1.285,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,29*
€ 1.406,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.145,00*
€ 1.362,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,10*
€ 1.331,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,06*
€ 1.301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.