Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkte Stahl-Flachwanne, Breite 500 mm, Länge 1000 mm, Volumen 40 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkte Stahl-Flachwanne
Verzinkte Stahl-Flachwanne
Verzinkte Stahl-Flachwanne
Verzinkte Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-603557
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1241-B
EAN/GTIN:
     4260139970193
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Verzinkte Stahl-Flachwanne, Breite 500 mm, Länge 1000 mm, Volumen 40 l.

Der ideale Flächenschutz - begehbar und mit Hubwagen oder Stapler befahrbar. Inklusive herausnehmbarer, hochbelastbarer, feuerverzinkter Gitterroste. Alle Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden, Abstand zwischen den Elementen jeweils 40 mm. Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech - erfüllen alle Anforderungen des WHG. Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung. Befahrbar mit Hubwagen und Stapler (max. Belastung und Radlast beachten). Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Gewässergefährdende und entzündbare Stoffe müssen sicher und vorschriftsmäßig gelagert und gehandhabt werden. Beim Umfüllen, Umschlagen, Transportieren, Lagerung von Leergut etc. müssen Leckagen, Spritzer und Tropfen entsprechend aufgefangen werden. Flachwannen sind hier eine vorschriftsmäßige, kostengünstige Lösung. Anwendungsbereiche Zum Auslegen von Leergutlagern und Transportwegen, bei der Revision von Transformatoren sowie als Spritz- und Leckageschutz.

Variante mit 210 Litern Auffangvolumen zur Lagerung von 200-Liter-Fässern geeignet.

Für höhere Radlasten sind Flachwannen mit Schwerlast-Gitterrosten lieferbar. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
40 Liter
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
123 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, lacont auffangwanne stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, LaCont, 603557 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Brücke, Brücken, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 226,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 226,72*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 265,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,02*
€ 270,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 284,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 255,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 432,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 465,83*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 164,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 255,43*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,55*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 21,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.