Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen, verzinkte Seitengitter, mit Edelstahl-Schiebebügeln, Tragfähigkeit 370 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen, verzinkte Seitengitter
Gitterwagen, verzinkte Seitengitter
Gitterwagen, verzinkte Seitengitter
Artikel-Nr.:
     103-604932
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     D-604932-CT001
EAN/GTIN:
     4260563726021
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
gitterwagen seco
Gitterwagen, verzinkte Seitengitter, mit Edelstahl-Schiebebügeln, Tragfähigkeit 370 kg.

Schiebebügel aus Edelstahl und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 4-seitige Gitterverkleidung. Alles bleibt an seinem Platz dank rutschhemmender Ladefläche. Umlaufender PVC-Stoßschutz verringert Schäden an Wagen und Einrichtung. Erhöter Korrosionsschutz durch verzinkte Seitengitter.

Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Antirutschbelag, Längswände halbseitig klappbar. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, spurlose Polyurethanreifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
Längswände halbseitig nach unten klappbar
Tragfähigkeit:
370 kg
Tragfähigkeit je Etage:
370 kg
Breite:
960 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
1000 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polyurethan spurlos
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 604932 49, Drahtkastenwagen, Drahtkastenwägen, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kastenwagen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.