Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien, Außen-HxBxT 2385 x 3075 x 2075 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Artikel-Nr.:
     103-605277
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2103-B
EAN/GTIN:
     4260139973316
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien, Außen-HxBxT 2385 x 3075 x 2075 mm, verzinkt.

Vorschriftsmäßige, flexible und mobile aktive Außenlagerung wassergefährdender Gefahrstoffe (Öffnen, Um-/Abfüllen der Behälter) - zugelassen für gewässergefährdende Medien der GHS-Kategorien 1 - 4. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last.

Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Zusätzliche Außenwandlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Schneelast entsprechend DIN EN 1055. Doppelflügeltür Größe und Position siehe Strichzeichnungen. Andere Platzierung auf Anfrage. Mit Sicherheitsschloss. Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Kran- / Staplerentladung unter Zubehör mitbestellen.

Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2385 mm
Außenbreite:
3075 mm
Außentiefe:
2075 mm
Auffangvolumen:
1000 Liter
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Position Flügeltür:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer b3075xt2075xh2385mm, gefahrstoff container, lacont gefahrstoffcontainer, LaCont, 605277 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Container, Fasscontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, IBC-Container, KTC-Container
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.987,29*
€ 4.355,68*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.058,95*
€ 4.356,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.178,39*
€ 4.450,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.373,08*
€ 4.667,68*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.862,97*
€ 5.167,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.355,68*
€ 5.183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.225,57*
€ 5.028,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.183,31*
€ 4.978,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.086,74*
€ 4.863,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.016,43*
€ 4.779,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.987,29*
€ 4.744,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.667,0586*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 645,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.186,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 279,19*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.335,32*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 345,86*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 536,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9060-A
ab € 171,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9062-A
ab € 266,89*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9066-A
ab € 524,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9064-A
ab € 514,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9068-A
ab € 1.001,41*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9069-A
ab € 1.486,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9067-A
ab € 762,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.