Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmaschine, Wandmodell, Korb-Ø 690 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmaschine
Windmaschine
Artikel-Nr.:
     103-605836
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     207512 WM2 WALL-ECO
EAN/GTIN:
     4024397363254
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Windmaschine
Windmaschine, Wandmodell, Korb-Ø 690 mm.

Besonders leistungsfähig, zum Einsatz in Lager, Fertigung usw. Hohe Luftleistung. Groß dimensionierter Schutzkorb. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz.

Verchromter Schutzkorb. Hochleistungsmotor mit thermischem Überlastungsschutz gemäß EN 60335-2-80 für lange, störungsfreie Lebensdauer. Anschlussspannung 220 - 240 Volt / ~50 Hz. Zuleitung 2,5 m. Praktische Wandmontage in Fertigung, Lager und Betrieb. Abstellbare 80°-Oszillation. Drei Geschwindigkeitsstufen. Schalldruck (-3 m): 54,5 dB(A).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Schutzkorb:
690 mm
Gehäusefarbe:
Chrom, silbergrau
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1190 U/min
Luftvolumen max.:
9530 m³/h
Leistung:
0,123 kW
Schalldruck LP (-3 m):
58.2 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: casafan windmaschine, windmaschine, 605836 49, Gebläse, Industrieventilator, Industrieventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator für Werkstatt, Ventilator zur Wandmontage, Wandventilatoren, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
643
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 223,43*
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 227,05*
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 234,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 243,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,26*
€ 268,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.