Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Kunststoff, Station mit je 60 l Volumen, 3-fach-Sammler.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-607041
Herst.-Nr.:
     38122
EAN/GTIN:
     4030695381227
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Kunststoff, Station mit je 60 l Volumen, 3-fach-Sammler.

Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Einfache, sortenreine Mülltrennung durch farbige Deckel. Müllsackhalteklemmen zur einfachen Sackbefestigung. Mit Piktogramm-Aufkleber-Satz in zweifacher Ausführung.

Der Wertstoffsammler VAR® aus Kunststoff hilft bei der hygienischen, geruchsfreien und sauberen Entsorgung von Abfällen. Der Wertstoffsammler kann einzeln oder wahlweise mit 3 oder 4 Sammelfächern erworben werden und erleichtern Ihnen dadurch die Mülltrennung. Die farbigen Deckel der Wertstoffsammler erleichtert Ihnen das Sortieren von verschiedenen Wertstoffen. Die hochwertigen Sammelbehälter des Wertstoffsammlers VAR® sind aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff gefertigt. Diese überzeugen nicht nur durch eine hohe Belastbarkeit, sondern lassen sich auch sehr leicht reinigen. Mit den Halteklemmen in den einzelnen Sammelfächern können Abfallsäcke sicher und komfortabel befestigt werden. Das beigelegte Aufkleber-Set für den Wertstoffsammler VAR® mit entsprechenden Piktogrammen ermöglicht Ihnen eine eindeutige Kennzeichnung für die Mülltrennung des Wertstoffsammelbehälters. Der Recycling-Container ist in verschiedenen Volumina und mit verschiedenfarbigen Klappen lieferbar. Sorgen Sie mit dem Wertstoffsammler VAR® für ein effektives Recycling von Abfällen in Ihrem Betrieb.

Innenbehälter als Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x60 Liter
Höhe:
570 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
405 mm
Material Abfallbehälter:
Polystyrol
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau
Deckelfarbe:
lichtgrau, signalgelb, ultramarinblau
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, abfalltrennsystem 60l grau, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, VAR, 607041 49, Abfallbehälter, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
83
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 188,25*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 166,46*
€ 196,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.