Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule aus Stahlblech, Volumen 3 l, anthrazit, HxBxT 1065 x 300 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschersäule aus Stahlblech
Aschersäule aus Stahlblech
Aschersäule aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-614451
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0292-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020625964
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Aschersäule aus Stahlblech, Volumen 3 l, anthrazit, HxBxT 1065 x 300 x 300 mm.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse in anthrazitgrau (RAL 7016) sind hervorragend für den Einsatz im Freien geeignet. Standfuß Höhe x Breite x Tiefe 60 x 300 x 300 mm.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
3 Liter
Höhe:
1065 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Gewicht:
11.1 kg
Befestigungsart:
Bodenfixierung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher probbax, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, 614451 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschersäule, Aschersäulen, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Säulenstandascher, Zigarettensammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 135,98*
€ 170,50*
Lager 103
48
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 170,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 182,83*
19 Tage
22
Frei Haus
ab € 279,27*
€ 339,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.