Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierbankgarnitur, 1 Tisch, 2 Bänke, Kiefer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierbankgarnitur
Bierbankgarnitur
Bierbankgarnitur
Artikel-Nr.:
     103-648700
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     Z011002-06005K
EAN/GTIN:
     8594168473025
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Bierbankgarnitur, 1 Tisch, 2 Bänke, Kiefer.

Klappbar für einfachen Transport sowie eine platzsparende Lagerung. Langlebige, solide Konstruktion. Schneller Auf- und Abbau.

Set bestehend aus zwei Sitzbänken und einem Tisch . Gestell aus stabilem Metall im klassischen Grün. Hervorragend geeignet für Firmenfeiern, Outdoor-Events, Pausenbereiche im Freien und für viele weitere Anlässe.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Fichte
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
Kiefer
Tischhöhe:
760 mm
Gesamtlänge:
2200 mm
Gesamttiefe:
25 mm
Plattenlänge:
2200 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Plattenbreite:
500 mm
Sitztiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, gartentisch santra, bierbankgarnitur, 648700 49, Bank, Bänke, Bierbank, Bierbänke, Bierbankgarnituren, Biergartengarnitur, Biergartengarnituren, Biertischgarnituren, Bierzeltgarnituren, Festzeltgarnituren, Gartenbank, Gartenbänke, Gartenmöbel, Gartentische, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Holzbank, Holzbänke, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzgruppe, Sitzgruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.