Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Auffangwanne, aus PVC, befahrbar, Auffangvolumen 3750 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-648715
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB6
EAN/GTIN:
     4260589115649
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltbare Auffangwanne, aus PVC, befahrbar, Auffangvolumen 3750 l.

Begehbar und befahrbar. Kompakt, leicht, vielseitig - für den schnellen, flexiblen Einsatz. Schnell und einfach aufzubauen - Alu-Winkel für hohe Stabilität. Sehr robust - hochbeständig gegen Öl, aggressive Chemikalien, Abrieb und Durchstoßen.

Universal-Faltwanne aus extrem robustem, öl- und chemikalienbeständigem, flüssigkeitsdichtem PVC-Material. Schnell und einfach aufzubauen: Wanne entfalten, Aluminium-Winkel in die dafür vorgesehenen Taschen einführen, Seiten umklappen und Ecken mit Drehverschlussverbinder sekundenschnell schließen. Es werden keine Werkzeuge für den Aufbau benötigt. Starre Alu-Winkel sorgen für hohe Stabilität der Wanne . Winkel können leicht herausgenommen werden, um die Seiten aufzuklappen . Wannen sind begehbar - größere Wannen können über die aufgeklappten Seiten befahren werden, z.B. durch Fasskarre, Hubwagen, Stapler, LKWs etc. Die Wannen können so einfach be- und entladen werden . Die Alu-Winkel werden platzsparend nach innen gedreht. Optional können die Winkel auch nach außen gedreht und die Wanne kann im Boden verankert werden (Schrauben/Bodenanker nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional kann die Einlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör) eingesetzt werden. Diese schützt den Wannenboden von innen bei intensiver Nutzung. Beim Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. empfiehlt sich die Unterlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör). Diese schützt die Faltwanne von unten und kann bei Bedarf ausgewechselt werden. Bitte als Zubehör gleich mitbestellen. Für große, schwere Wannen werden die Universal-Lagerbehälter oder die Lager-/Transportbehälter mit Rollen (Zubehör) empfohlen.

Bitte beachten: Kundenspezifische Sonderanfertigungen (individuelle Maße) sind problemlos möglich - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
32x200 l
Auffangvolumen:
3750 Liter
Länge:
6000 mm
Breite:
2500 mm
Höhe:
250 mm
Kapazität Paletten:
8 Stück (1200x1200 mm)
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne aluminium, fasswanne, auffangwanne mit kufen, 648715 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminationswannen, Dekontaminierungswanne, Dekontaminierungswannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, LKW-Zubehör, LKW-Zubehöre, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,41*
€ 1.267,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,83*
€ 1.267,87*
€ 4,95*
ab € 1.435,90*
€ 1.574,61*
Frei Haus
ab € 1.548,64*
€ 1.681,90*
Frei Haus
ab € 1.753,71*
€ 1.896,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,32*
€ 1.508,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,64*
€ 1.472,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.225,27*
€ 1.458,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,60*
€ 1.421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,63*
€ 1.385,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,41*
€ 1.339,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
EB6L
ab € 543,22*
Zubehör
Emtez
EB6M
ab € 448,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.