Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Materialständer, mit Ladefläche, Plattform-LxB 600 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Materialständer
E-Materialständer
E-Materialständer
Artikel-Nr.:
     103-649652
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649652
EAN/GTIN:
     4061753238016
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
E-Materialständer, mit Ladefläche, Plattform-LxB 600 x 400 mm.

Besonders ergonomisch und sicher - stufenlos höhenverstellbar mit Last, ohne Kraftaufwand. Neigbar in 5 Stufen, je Stufe um 10° - flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar. Ausgestattet mit einem Wechselakku-System für unbegrenzte Betriebsdauer. 3 Positionsspeicher für automatisches Anfahren gespeicherter Höhen. Plattformgröße angepasst auf die Abmessungen von Euro-Stapelbehältern. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen an allen Rollen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Der elektrische Materialständer ermöglicht ein besonders ergonomisches Arbeiten: Damit lassen sich Lasten ohne Kraftanstrengung bewegen. Volle Mobilität: eine Akku-Ladung liefert Laufzeit von bis zu 80 Zyklen, bei voller Belastung. Wechsel-Akku-System: tauschen Sie den leeren Akku einfach gegen einen vollen aus, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten. Intuitive Bedienung dank übersichtlichen Symbolen und haptischen Bedientasten. Weitere Akkus und das Ladegerät sind optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Plattformlänge:
600 mm
Plattformbreite:
400 mm
Höhenverstellbereich:
770 - 1270 mm
Neigungswinkel:
0° - 40°
Höhenverstellungsart:
stufenlose Höhenverstellung per Knopfdruck
Ausführung:
mit Ladefläche
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: materialwagen eurokraft, materialwagen, eurokraft pro, 649652 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transporttisch, Transporttische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,62*
€ 1.112,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,77*
€ 1.069,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,78*
€ 1.058,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,40*
€ 1.013,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,42*
€ 979,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,91*
€ 949,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.