| |
|
| Artikel-Nr.: 103-657611 Herst.-Nr.: 16001.003K EAN/GTIN: 8712752101646 |
| |
|
| | |
| Whiteboard SHARP, rahmenlos, mit geraden Ecken, BxH 1780 x 1180 mm.
Hochwertige, kratzfeste Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Elegantes Design mit geraden Ecken und weiß lackierten Rändern. Einfache Montage mit verdeckter Aufhängung, im Hoch- oder Querformat. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore. Lebenslange Garantie auf die Tafeloberfläche (Schreib- und Wischgarantie).
Dieses Whiteboard zeichnet sich durch ein rahmenloses Design mit schlichten weißen Rändern und geraden Ecken aus, das es zu einem eleganten Raumobjekt macht. Darüber hinaus verschönert es jede karge Bürowand in Meetingbereichen, Think Tanks, Workshopräumen und Co. Die 10 mm schlanke Vollkerntafel verfügt über eine qualitativ hochwertige, magnetische, kratzfeste und trocken abwischbare Oberfläche aus emailliertem Stahl, passt sich an jede Wand flach an und besticht mit einem eleganten Design. Dadurch entsteht eine kratzfeste und porenfreie Schreibfläche. Somit erhalten Sie auf diese Whiteboards eine lebenslange Garantie auf Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit. Die Montage erfolgt mithilfe eines verdeckten Hakensystems. Der Haken, der an die Wand geschraubt wird, ist höhenverstellbar. Dadurch lässt sich die Tafel einfach waagerecht ausrichten.
Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailleschicht bei ca. 800 °C. Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards | Ausführung: | gerade Ecken | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Chameleon, 657611 49, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| |