Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler EnviroCup, für Papierbecher, mit blauer Kennzeichnung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bechersammler EnviroCup
Bechersammler EnviroCup
Bechersammler EnviroCup
Artikel-Nr.:
     103-668030
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631719372
EAN/GTIN:
     8713631719372
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
Bechersammler EnviroCup, für Papierbecher, mit blauer Kennzeichnung.

Inklusive Reservoir, um Flüssigkeit zu sammeln. Hergestellt aus recycelten Materialien. Leicht zu leeren und zu reinigen.

Der robuste Bechersammler aus UV-beständigem, roto-geformtem Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) ist ausgestattet mit sechs großen Öffnungen (102 mm) für Becher und einem integrierten Reservoir (7,5 Liter) in der Mitte, um Flüssigkeiten zu sammeln. Die Becher werden in den Sammelrohren gestapelt und gesammelt.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Höhe:
803 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
445 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff-Recyclat
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 668030 49, Müll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 358,41*
€ 450,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,74*
€ 450,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.