Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler EnviroCup, für Plastikbecher, mit roter Kennzeichnung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bechersammler EnviroCup
Bechersammler EnviroCup
Bechersammler EnviroCup
Artikel-Nr.:
     103-668031
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631719389
EAN/GTIN:
     8713631719389
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
Bechersammler EnviroCup, für Plastikbecher, mit roter Kennzeichnung.

Inklusive Reservoir, um Flüssigkeit zu sammeln. Hergestellt aus recycelten Materialien. Leicht zu leeren und zu reinigen.

Der robuste Bechersammler aus UV-beständigem, roto-geformtem Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) ist ausgestattet mit sechs großen Öffnungen (102 mm) für Becher und einem integrierten Reservoir (7,5 Liter) in der Mitte, um Flüssigkeiten zu sammeln. Die Becher werden in den Sammelrohren gestapelt und gesammelt.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Höhe:
803 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
445 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff-Recyclat
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 668031 49, Müll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,43*
€ 544,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,76*
€ 531,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,03*
€ 481,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.