| |
|
| Artikel-Nr.: 103-680200 Herst.-Nr.: A02057-98 EAN/GTIN: 4024048600370 |
| | |
|
| | |
| Reiniger FT 200, Kanister 20 l, tensidfrei.
Nahezu rückstandsfreie, kraftvolle Reinigung. Temporärer Korrosionsschutz.
Der tensidfreie Reiniger FT 200 ist perfekt für die Oberflächenvorbehandlung und Endreinigung. Er ist ready-to-use und perfekt für die manuelle Reinigung sowie zur Entfettung von Flächen in der Herstellung und Verarbeitung, auch in der Lebensmittelindustrie. Der entfettende Reiniger ist sicher in der Anwendung, da er VOC-reduziert und gemäß der CLP-Verordnung kennzeichnungsfrei ist. Die enthaltenen Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung zur biologischen Abbaubarkeit. Zusätzlich wird die Umwelt durch eine phosphatfreie Zusammensetzung geschont. - entfernt mittlere Öl- und Fettverschmutzungen, Staub, Fingerabdrücke, Abrieb, Schleifstaub, Trennmittel und Klebstoffrückstände - reinigt Edelstahl, Stahl, Fliesen, Kunststoff, verzinkte Flächen - nahezu rückstands- und streifenfrei - ideal für die Benetzung öliger Oberflächen - temporärer Korrosionsschutz - sicher, kennzeichnungsfrei, VOC-reduziert - für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, NSF-zertifiziert Anwendungsbeispiele: - Reinigen und Entfetten vor dem Lackieren - Entfernung von Bearbeitungsölen, Korrosionsschutzölen, leichten Wachsen, Schleifstäuben von Wälzlagern Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Oberflächenentfettung | Ausführung: | Lösung | Inhalt: | 20 Liter | Gewicht: | 19.8 kg | Produkttyp: | Oberflächenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, bio-circle allzweckreiniger 20 l, fliesen reiniger, industriereiniger 20l, Bio-Circle, 680200 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,77* | € 197,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 203,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,70* | € 205,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 182,24* | € 247,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,1385* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|