Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreiniger, Kanister 10 l, Haar-weg Abflussfrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreiniger
Rohrreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-680204
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A01006
EAN/GTIN:
     4024048601759
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Rohrreiniger, Kanister 10 l, Haar-weg Abflussfrei.

Keine Hitzebildung, geruchsneutral. Rückstandsfrei, super effektiv, schnell. Gebrauchsfertig.

Der flüssige, alkalische Rohrreiniger entfernt Haare und andere organische Stoffe aus verstopften Siphons. Im Gegensatz zu Granulat-Rohrreinigern, deren Rückstände sich mit der Zeit ansammeln, reinigt Haar-weg Abflussfrei ohne Rückstände, superschnell und ohne Hitzestau. Der Rohrreiniger ist abwasserverträglich, sicher für Siphons aus Chrom, Edelstahl, Kunststoff und für Dichtungen und ist zudem VOC-frei. Für optimale Ergebnisse vor dem Verwenden 1 Liter heißes Wasser in den Abfluss gießen. - reinigt schwer zugängliche Stellen und alle Arten von Siphons: flache Duschwannen, Bodenabläufe und Duschrinnen, Duschen, Badewannen, Waschbecken (10 Jahre und älter), Küchenspülen - entfernt alle organischen Bestandteile: Haare, Seifenreste, Fette, Blut- und Speisereste u. ä. - sicher für Siphons aus Chrom, Edelstahl, Kunststoff und für Dichtungen - keine Hitzebildung, geruchsneutral - kann auch über Nacht einwirken - sehr ergiebig: bis zu 10 Anwendungen pro Liter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Sanitärbereich
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
10 Liter
Gewicht:
14.5 kg
Gefahrenklasse:
GHS05, GHS07
Produkttyp:
Rohrreiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G,A
Weitere Suchbegriffe: rohrreiniger 10 liter, abflussreiniger, Bio-Circle, 680204 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 87,84*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 167,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.