| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-693835 Herst.-Nr.: SFF20 EAN/GTIN: 4251924718342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PE-Schrumpf-Flachfolie, Stärke 150 µm, Rollen-LxB 150 m x 1000 mm.
Auch für sehr große Güter geeignet. Folien mit Seitenfalte: platzsparend in der Lagerung und dennoch sehr breit, wenn ausgelegt.
Zur Ladungssicherung einer Palette mit Überstand bzw. zum Einschrumpfen von Gütern jeder Art. Extrastarke PE-Schrumpf-Flachfolie mit bis zu 175 µm Stärke und deswegen auch für sehr schwere Güter geeignet. Ideal für die Warensicherung auf der Palette zum Schutz vor Nässe und Staub. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 1000 mm | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Materialstärke: | 150 µm | Rollenlänge: | 150 m | Rollenbreite: | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 693835 49 (SFF20), Flachfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |