Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpf-Flachfolie, Stärke 150 µm, Rollen-LxB 75 m x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpf-Flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-693838
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SFF35
EAN/GTIN:
     4251924718366
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 150my
flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie, Stärke 150 µm, Rollen-LxB 75 m x 1000 mm.

Auch für sehr große Güter geeignet. Folien mit Seitenfalte: platzsparend in der Lagerung und dennoch sehr breit, wenn ausgelegt.

Zur Ladungssicherung einer Palette mit Überstand bzw. zum Einschrumpfen von Gütern jeder Art. Extrastarke PE-Schrumpf-Flachfolie mit bis zu 175 µm Stärke und deswegen auch für sehr schwere Güter geeignet. Ideal für die Warensicherung auf der Palette zum Schutz vor Nässe und Staub.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1000 mm
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
150 µm
Rollenlänge:
75 m
Rollenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 693838 49 (SFF35), Flachfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.