Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpf-Flachfolie, Stärke 175 µm, Rollen-LxB 80 m x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpf-Flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-693844
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SFF40
EAN/GTIN:
     4251924718373
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie
PE-Schrumpf-Flachfolie, Stärke 175 µm, Rollen-LxB 80 m x 1200 mm.

Auch für sehr große Güter geeignet. Folien mit Seitenfalte: platzsparend in der Lagerung und dennoch sehr breit, wenn ausgelegt.

Zur Ladungssicherung einer Palette mit Überstand bzw. zum Einschrumpfen von Gütern jeder Art. Extrastarke PE-Schrumpf-Flachfolie mit bis zu 175 µm Stärke und deswegen auch für sehr schwere Güter geeignet. Ideal für die Warensicherung auf der Palette zum Schutz vor Nässe und Staub.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
175 µm
Rollenlänge:
80 m
Rollenbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 693844 49 (SFF40), Flachfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.