Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Planfolie, Stärke 100 µm, Rollen-LxB 200 m x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCI-Planfolie
VCI-Planfolie
Artikel-Nr.:
     103-695308
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     pfv1
EAN/GTIN:
     4251924713927
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
VCI-Planfolie, Stärke 100 µm, Rollen-LxB 200 m x 1500 mm.

Mittels Schweißgerät verschließbar. Bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Inhalts und schützt so vor Korrosion.

Spezielle VCI-Flachfolie zum Schutz von großen, inhomogenen und metallischen Produkten, die z.B. nicht in einen Beutel passen. Idealer Schutz vor Korrosion bzw. Rost und vor Beschlagen, Flecken sowie Oxidation. Durch die transparente Folie kann der Inhalt jederzeit eingesehen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
200 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
blau
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Planfolien
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, folienschlauch, flachfolie 200 m, 695308 49 (pfv1), Abdeckfolie, Abdeckfolien, Abdeckplane, Abdeckplanen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Planfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.