Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel, braun, VE 100 Stk, LxB 225 x 130 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695627
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sbbt3
EAN/GTIN:
     4251924717529
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel, braun, VE 100 Stk, LxB 225 x 130 mm.

Ansprechende Optik. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Einfaches Befüllen mit Bodenfalte. Geeignet für trockene Lebensmittel und Kleinteile. Mit Einreißkerbe. Wiederverschließbar mit Druckverschluss. Klimaneutral.

Die nachhaltigen Allrounder: Verpacken Sie trockene Lebensmittel und Kleinteile sicher, schnell und besonders umweltfreundlich. Egal ob Food oder Non-Food - mit unseren stehenden Verschlussbeuteln ist Ihre Ware attraktiv und zuverlässig verpackt. Blitzschnell befüllt und dank Druckverschluss jederzeit wiederverwendbar. Das Verbundmaterial aus Kraftpapier und dem Bio-Kunststoff PLA zeichnet sich durch seine ausgesprochen umweltfreundliche Produktion aus: Der Ausstoß an Treibhausgasen sowie der Verbrauch fossiler Ressourcen ist deutlich geringer als bei petrochemischen Kunststoffen. Zur Herstellung von PLA verwendet man Milchsäure und Maisstärke. Damit fällt der Kunststoff in das Kriterium erneuerbarer Biomasse.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier, Biokunststoff
Farbe:
braun
Außenbreite:
130 mm
Außenlänge:
225 mm
Außenhöhe:
70 mm
Inhalt:
500 ml
Papiergewicht:
60 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, klotzbodenbeutel, terra, 695627 49 (sbbt3), Bodenbeutel, Faltenbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.