Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächen-Schutznetz, grün, PE, Rollenlänge 50 m, für Durchmesser 30 - 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächen-Schutznetz
Oberflächen-Schutznetz
Artikel-Nr.:
     103-696828
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PN723
EAN/GTIN:
     8057714365743
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz grün
Oberflächen-Schutznetz, grün, PE, Rollenlänge 50 m, für Durchmesser 30 - 60 mm.

PE-Netze in unterschiedlichen Durchmessern zum Oberflächenschutz von aneinander liegenden Produkten, Oberflächen und Kanten. Ideal für Bau- und Maschinenteile, Glaswaren während des Produktionsprozesses, des Handlings, der Lagerung, des innerbetrieblichen Transports und des Versandes zum Kunden.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Material:
PE
Farbe:
grün
Palettenmenge:
80 Stück
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 50m, 696828 49 (PN723), Kunststoff-Schutznetze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.