Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE, 1000 l, BxH 800 x 2200 mm, VE 50 Stk, 90 µm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-697368
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     gvs1000
EAN/GTIN:
     4251924708855
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE, 1000 l, BxH 800 x 2200 mm, VE 50 Stk, 90 µm, transparent.

Zum einfachen, kostengünstigen Sammeln voluminöser Abfälle. Transparente Folie: bessere Kontrolle gegen Abfallvermischung.

Besonders große, transparente Wertstoffsäcke, bestens geeignet zum Sammeln oder Entsorgen von voluminösen Abfällen. Ideal geeignet für sperrige, leichte Abfallprodukte wie Styropor, Folien, Umreifungsbänder, Papier, Kunststoffgebinde etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
90 µm
Farbe:
transparent
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Wertstoffsäcke, abfallsäcke 1000l transparent, wertstoffsäcke 1000 l, abfall-säcke transparent, 697368 49 (gvs1000), Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,21*
€ 289,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,83*
€ 278,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 231,50*
€ 275,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,73*
€ 268,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,98*
€ 253,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,95*
€ 222,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.