Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-704252
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704252
EAN/GTIN:
     4061753023490
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm.

Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt.

Fachböden Längsseiten in Kastenform 40 mm hoch abgekantet. Querseiten mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Nur in Grundregal-Bauweise - auch bei mehreren Regalfeldern nebeneinander. Feldlast max. 2450 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1750 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal eurokraft, eurokraft pro, 704252 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.