Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag für DIN A4, mit Fenster, VE 250 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-708666
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AFC4S
EAN/GTIN:
     4251924702693
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag für DIN A4, mit Fenster, VE 250 Stk, weiß.

Komfortable Haftstreifenverschlüsse oder Selbstklebebeschichtungen zum Verschließen.

Die variablen Alleskönner: die Briefumschläge DIN C4 eignen sich hervorragend für das Versenden von ungefaltetem A4-Papierformat.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Breite:
324 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Ausführung:
Fenster links
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle weiß c4, briefhülle c4, briefhülle, 708666 49 (AFC4S), Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandhülse, Versandhülsen, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.