Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen, VE 25 Stk, LxBxH 800 x 150 x 135 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Palettenhütchen
Palettenhütchen
Palettenhütchen
Artikel-Nr.:
     103-708997
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     phu1
EAN/GTIN:
     4251924714054
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Palettenhütchen, VE 25 Stk, LxBxH 800 x 150 x 135 mm.

Flache, platzsparende Anlieferung. Höhere Schutzwirkung als Warnaufkleber. Sichert Ihr Versandgut und vermeidet Transportschäden. Extrem schnelle und einfache Anwendung durch Selbstklebung. Schlitze zur Befestigung mit Umreifungsband. Dreieckaufsteller in der Mitte teilbar.

Für weniger Transportschäden: Selbstklebender Palettenaufsatz als optische und mechanische Warnung vor dem Stapeln von Paletten. In zwei Ausführungen: als Pyramide oder als 80 cm langer Dreieckaufsteller. Ideal für Kartons und Paletten, auf die keine weitere Ware gestapelt werden soll.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
135 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
54 VE
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln, 708997 49 (phu1), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenhütchen, Stapelschutzpyramide, Stapelschutzpyramiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,6048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.