Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Planfolie, Stärke 80 µ, Rollen-LxB 100 m x 750 mm, Außen-B 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Planfolie
PE-Planfolie
PE-Planfolie
Artikel-Nr.:
     103-709224
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     F1580
EAN/GTIN:
     4251924706868
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 80my
flachfolie
PE-Planfolie, Stärke 80 µ, Rollen-LxB 100 m x 750 mm, Außen-B 1500 mm.

Schutz vor Staub, Schmutz, Farbspritzern etc. Wasserdicht.

Zum Abdecken von Maschinen oder Arbeitsplätzen. Wasserdichte PE-Planfolie zum Schutz bei Malerarbeiten und zur Verwendung am Bau. Die Folie ist zusammengefaltet auf der Rolle gewickelt, das spart Platz und erleichtert das Handling. Ideal zum Schutz von Gegenständen, Arbeitsplätzen, Böden etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
80 µm
Rollenlänge:
100 m
Rollenbreite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 709224 49 (F1580), Abdeckfolie, Abdeckfolien, Abdeckplane, Abdeckplanen, Folie, Folien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.