| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-714006 Herst.-Nr.: 03630 EAN/GTIN: 4030127036305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 500 mm.
Optimieren den Materialfluss im Betrieb und sind mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.
Die GURA Scheren-Rollenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist, kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Rollen (Ø 50 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen.
Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Stützfüße: | 3 Stück | Bahnbreite: | 500 mm | Bahnlänge: | 1300 - 4500 mm | Fördergutbreite: | 250 - 800 mm | Tragfähigkeit/Stützfußabstand: | 100 kg | Röllchen-Material: | Kunststoff | Röllchen je Achse: | 2 Stück | Rollenausführung: | Kunststoff | Produkttyp: | Scherenbahnen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn b500mm, Gura, 714006 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |