Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1700 - 6300 mm (ausziehbar), Bahnbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-714008
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03635
EAN/GTIN:
     4030127036350
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1700 - 6300 mm (ausziehbar), Bahnbreite 300 mm.

Optimieren den Materialfluss im Betrieb und sind mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Rollenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist, kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Rollen (Ø 50 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
4 Stück
Bahnbreite:
300 mm
Bahnlänge:
1700 - 6300 mm
Fördergutbreite:
250 - 400 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Röllchen-Material:
Kunststoff
Röllchen je Achse:
2 Stück
Rollenausführung:
Kunststoff
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Gura, 714008 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,85*
€ 2.066,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,47*
€ 1.992,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.657,73*
€ 1.972,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,32*
€ 1.894,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,10*
€ 1.837,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,91*
€ 1.787,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.